Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 6mm; grün; Polyolefin; RNF-3000


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF-3000-6/2-5-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-6/2-5-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün 3:1
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: RNF-3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,611*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,39074* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,821*
€ 355,59699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 287,7105*
€ 342,3755
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 257,331*
€ 306,22389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 250,6005*
€ 298,2146
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 238,4205*
€ 283,7204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 235,491*
€ 280,23429
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 208,611*
€ 248,24709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.