Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 3mm; L: 1,2m; rot; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RNF-3000-3/1-2-STK
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-3/1-2-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 1.2 m rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Meter (ab € 1,23834* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,83*
€ 16,4577
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,54002*
€ 16,11262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,34002*
€ 11,11462
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,26004*
€ 11,01945
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,43004*
€ 8,84175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.