Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 3mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 3mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 3mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-3000-3/1-0-SP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-3/1-0-SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1mm
Ausführung: kleberfrei
Herstellerserie: RNF-3000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 232,50*
€ 340,371*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 360,60*
€ 475,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 340,371*
€ 405,04149
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 339,21*
€ 403,6599
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 299,52*
€ 356,4288
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 283,641*
€ 337,53279
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 266,55*
€ 317,1945
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 259,98*
€ 309,3762
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 253,311*
€ 301,44009
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 232,50*
€ 276,675
pro Rolle
1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,775* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.