Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 18mm; L: 1,2m; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 18mm; L: 1,2m; transparent
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 3: 1; 18mm; L: 1,2m; transparent
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-3000-18/6-X-ST
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-3000-18/6-X-STK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: transparent
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 1,2m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B;VG 95343 Part 5 Type Ben 6189
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 80°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 18mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 6mm
Ausführung: kleberfrei
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Herstellerserie: RNF-3000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,55*
€ 4,90*
1 Tag
302
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,00*
€ 8,79*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,77*
€ 5,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 360 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 1260 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.