Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m
Schrumpfschlauch; kleberfrei,elastisch; 2: 1; 9,5mm; L: 10m
Artikel-Nr.:
     2805-RNF-100-3/8-0-10
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RNF-100-3/8-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 10m
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: TE Connectivity
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...135°C
Material: Polyolefin
Länge: 10m
Entspricht Norm: DEF STAN 59-97 Type 2B;E35586 600V;LR31929 600V;VDE 0341 Pt 9005 Type A and B
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Wasser;Großteil der Schmiermitteln;Benzin
Schrumpftemperatur: 95°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 9,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 4,8mm
Ausführung: kleberfrei;elastisch
Herstellerserie: RNF-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,567* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.