Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 2mH; 3A; 52mΩ; 12,5x10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 2mH; 3A; 52mΩ; 12,5x10mm
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 2mH; 3A; 52mΩ; 12,5x10mm
Artikel-Nr.:
     2805-RN214-3-02-2M0
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN214-3-02-2M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5x10mm
Widerstand: 52mΩ
Betriebsstrom: 3A
Induktivität pro Windung: 2mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
466
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,22*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 3,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.