Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 1,5A; 94mΩ; 10x10mm; 1,6mH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-RN102-1.5-02-1M6
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN102-1.5-02-1M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 10x10mm
Widerstand: 94mΩ
Betriebsstrom: 1,5A
Induktivität pro Windung: 1,6mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,12*
600
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,13*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,36*
5
€ 5,95*
ab € 1,618*
€ 2,448*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.