Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel 1.6mH, 300VAC, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30430786
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN102-1.5-02-1M6
EAN/GTIN:
     5059041590884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Festinduktivität
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN102-1.5-02-1M6, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Dämpfung=-999, Höhe=9 mm, Induktivität=1.6 mH, Kapazität=-999, Länge=14 mm, Maximaler DC-Widerstand=94 mΩ, Nennspannung=300 VAC, Nennstrom=1.5 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Serien=RN102
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
16 mm
Tiefe:
77 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
46 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Stromkompensierte Drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,12*
600
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,13*
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 2,36*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,618*
€ 2,448*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,448*
€ 2,91312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,328*
€ 2,77032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,128*
€ 2,53232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,028*
€ 2,41332
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,008*
€ 2,38952
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.