Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Adapter; L: 150mm; I-PEX (u.FL),RP-SMA; Ømax: 1,13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel-Adapter; L: 150mm; I-PEX (u.FL),RP-SMA; Ømax: 1,13mm
Kabel-Adapter; L: 150mm; I-PEX (u.FL),RP-SMA; Ømax: 1,13mm
Artikel-Nr.:
     2805-RN-UFL-SMA6
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-UFL-SMA6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
AV Antennenkabel
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: I-PEX (u.FL);RP-SMA
Max. Kabeldurchmesser: 1,13mm
Kabellänge: 0,15m
Kommunikationsmodule Zubehör-Typ: Kabel - Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,92*
€ 6,94*
€ 8,95*
ab € 6,32*
€ 6,95*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,29*
€ 6,98*
1 Tag
926
€ 14,99*
ab € 5,13*
€ 6,99*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7942908
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.