Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; Mini
Relais: elektromagnetisch; DPDT; USpule: 24VDC; 8A; 8A/250VAC; Mini
Artikel-Nr.:
     2805-RM84-2312-35-1024
Hersteller:
     RELPOL
Herst.-Nr.:
     RM84-2312-35-1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Miniaturrelais
miniaturrelais 24v
Hersteller: RELPOL
Montage: PCB
Mechanische Haltbarkeit: 30000000 Zyklen
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäusefarbe: weiss
Dichtheitsklasse: IP67
Äußere Abmessungen: 29x12,7x15,7mm
Höhe: 15,7mm
Anzahl Pole: 8
Kontaktmaterial: AgNi/Au 5μm
Spulenwiderstand: 1,44kΩ
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 8A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 8A / 24V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: Mini
Relaisserie: RM84
Spulennennspannung: 24V DC
Spulenspannung min.: 16,8V DC
Spulenspannung max.: 61,2V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 480mW
Ansprechzeit: 7ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 440V AC
Kontaktstrom max.: 8A
Kontaktwiderstand: 100mΩ
Passendes Zubehör: GD50;PW80;GZ80;GZM80;GZM80-BK;GZT80
Weitere Suchbegriffe: miniaturrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.