Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; Ø2,8mm; Anz.Mod: 3; Front: flach; H: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RLP3-200-650
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RLP3-200-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: BIVAR
Höhe: 5mm
Länge: 17mm
Maße Frontplatte: Ø2,8mm
Anzahl der Module: 3
Ausführung: abgewinkelt;mit PCB Halterung;dreifach
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: bivar lichtleiter, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.