Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; Ø2,8mm; Anz.Mod: 2; Front: flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RLP2-600-500
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RLP2-600-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: BIVAR
Höhe: 15mm
Länge: 14mm
Maße Frontplatte: Ø2,8mm
Anzahl der Module: 2
Ausführung: abgewinkelt;doppelt;mit PCB Halterung
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: bivar lichtleiter, led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,30*
€ 172,907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,45*
€ 169,5155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,66*
€ 137,6354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,83*
€ 117,6077
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 92,17*
€ 109,6823
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,20*
€ 100,198
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.