Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 22uH; 1,9A; 0,09Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 22uH; 1,9A; 0,09Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 22uH; 1,9A; 0,09Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RLB0914-220KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-220KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 90mΩ
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,7x12mm
Betriebsstrom: 1,9A
Induktivität: 22µH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,37*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,184*
€ 0,513*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,513*
€ 0,61047
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,466*
€ 0,55454
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.