Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel, radial, 22 µH, RLB0914-220KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel, radial, 22 µH, RLB0914-220KL
Drossel, radial, 22 µH, RLB0914-220KL
Artikel-Nr.:
     4502-83D868
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-220KL
EAN/GTIN:
     4099891766283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
festinduktivität 22µh
Radialer Leitungsinduktor, RLB0914-220KL, Bourns Features * Hoher Nennstrom für Hochstromkreise * Ferritkern * RoHS-konform Anwendungen * Stromversorgungen * DC/DC-Wandler * Allgemeiner Gebrauch
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blei-Drossel
Bauform:
radial
Gleichstromwiderstand:
90 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 40
Höhe:
12 mm
Induktivität:
22 µH
Messfrequenz:
2.52 MHz
Sättigungsstrom:
4.5 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,33*
3
€ 5,90*
ab € 0,181*
€ 0,426*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.