Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1mH; 200mA; 4,3Ω; ±10%; Ø8,7x10mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1mH; 200mA; 4,3Ω; ±10%; Ø8,7x10mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 1mH; 200mA; 4,3Ω; ±10%; Ø8,7x10mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RLB0912-102KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 4,3Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,7x10mm
Betriebsstrom: 0,2A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
860
5
€ 5,95*
ab € 0,1368*
€ 0,2392*
200
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,223*
€ 0,682*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,226*
€ 0,713*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,713*
€ 0,84847
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,286*
€ 0,34034
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.