Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 1mH, 10%, 400mA, 4.3Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255686
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0912-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
entstördrossel
Induktivität, radial, Typ=RLB0912-102KL, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8.7 mm, Eigenresonanzfrequenz=1.9 MHz, Höhe=10 mm, Induktivität=1 mH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=4.3 Ω, Nennstrom=400 mA, Pins=2, Sättigungsstrom=350 mA, Testfrequenz=1 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Beutel, Serien=RLB0912
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1,9 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, radial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
860
5
€ 5,95*
ab € 0,1368*
€ 0,2412*
200
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,223*
€ 0,682*
5
€ 5,90*
ab € 0,226*
€ 0,713*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2008*
€ 0,23895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1988*
€ 0,23657
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1808*
€ 0,21515
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,206* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.