Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 70A; DO15


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 70A; DO15
Diode: Gleichrichter; THT; 400V; 2A; Ammo Pack; Ifsm: 70A; DO15
Artikel-Nr.:
     2805-RL204-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     RL204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 70A
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,118*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0118* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,663*
€ 0,78897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Packung
ab 750 Packungen
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.