Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5Ω; 100W; 6,35mm; Achse: D Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5Ω; 100W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 5Ω; 100W; 6,35mm; Achse: D Schnitt
Artikel-Nr.:
     2805-RKS5R0E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RKS5R0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 0,1kW
Widerstand:
Gehäuseabmessungen: Ø79,4x44,5mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,82*
€ 240,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,10*
€ 190,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.