Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 100W; 6,35mm; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 100W; 6,35mm; Draht
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 50Ω; 100W; 6,35mm; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RKS50RE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RKS50RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 50Ω
Gehäuseabmessungen: Ø79,4x44,5mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 127,52*
€ 158,39*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,11*
€ 186,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.