Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Sicherungsring
>
DIN 472
>
Artikel
Linear slide bearing; aluminium,iglidur® J; Ø: 25mm; L: 58mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-RJUM-01-25
Hersteller:
Igus
Herst.-Nr.:
RJUM-01-25
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bohrungs-Sicherungsring DIN 472
Bohrungssicherungsring DIN 472
DIN 472
DIN 472 Bohrungs-Sicherungsring
Hersteller:
IGUS
Material:
Aluminium;iglidur® J
Durchmesser:
25mm
Länge:
58mm
Anwendung:
lineare Führungsschienen;guide shafts
Montage Element-Typ:
linear slide bearing
Herstellerserie:
DryLin® R
... >
Lager 2805
>
Schiebe- und Führungssysteme
>
Lineare Führungsschienen
Weitere Suchbegriffe:
DIN 472 Bohrungssicherungsring
,
DIN 472 Sicherungsring
,
Sicherungsring DIN 472
,
Führungslager
,
Linearlager
,
Kunststoff-Gleitlager
,
Linear-Gleitlager
,
Lineargleitlager
,
Trockengleitlager
,
linearlager igus
,
führungslager
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,7359*
€ 22,8859*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,58*
€ 40,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 31,57*
€ 44,30*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus Lager Länge 1000mm
Igus
B160-T-005-0100-G
€ 46,24*
Zubehör
Igus Lager Länge 100mm
Igus
V400-T-005-0100-G
€ 145,36*
Zubehör
Igus Lager Länge 1m
Igus
A160-T-005-0100-G
€ 43,15*
Zubehör
Igus Lager Länge 1m
Igus
A160-T-005-0120
€ 30,95*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.