Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 500Ω; 50W; 6,35mm; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 500Ω; 50W; 6,35mm; Draht
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 500Ω; 50W; 6,35mm; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RJS500E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS500E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 50W
Widerstand: 500Ω
Gehäuseabmessungen: Ø58,7x35mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,10*
€ 101,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 82,04*
€ 104,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ohmite
5103E
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.