Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 4Ω; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ohmite RJS4R0E Rheostat, 4Ω ±10% 50W, Schaft ø 6,35 mm, Frontplattenmontage, Lötöse, 58.67 x 34.93mm
Artikel-Nr.:
     2805-RJS4R0E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS4R0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 50W
Widerstand:
Gehäuseabmessungen: Ø58,67x34,93mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,52mm
Montagegewinde: 3/8-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 19,05mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 109,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 140,42*
€ 176,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,42*
€ 167,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.