Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 25kΩ; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RJS25KE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS25KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 50W
Widerstand: 25kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø58,67x34,93mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,52mm
Montagegewinde: 3/8-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 19,05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,39*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.