Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1,6kΩ; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RJS1K6E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS1K6E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 50W
Widerstand: 1,6kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø58,67x34,93mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,52mm
Montagegewinde: 3/8-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 19,05mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,65*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.