Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; PIN: 8; Klemmleiste,RJ45-Stecker; Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter; PIN: 8; Klemmleiste,RJ45-Stecker; Schraubklemme
Adapter; PIN: 8; Klemmleiste,RJ45-Stecker; Schraubklemme
Artikel-Nr.:
     2805-RJ45-M-TBR
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RJ45-M-TBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Anzahl Pole: 8
Anschluss-Typ: Adapter
Ausgangsanschlusses-Art: Schraubklemmleiste lösbar
Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Stecker;Klemmleiste
Elektrische Montage: Schraubklemme
Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.