Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; grau; L: 100,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; grau; L: 100,1mm
Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; grau; L: 100,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-RI-VMCG100-MPBL
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     VMCG-100-MPBL -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: ESSENTRA
Farbe: grau
Material: Polyamid
Länge: 100,1mm
Größe B: 92mm
Montage Element-Typ: Führungsschienen für Leiterplatten
Stärke der Montageplatte: 1,6mm
Größe C: 9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.