Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; natürlich
Führungsschienen für Leiterplatten; Polyamid; natürlich
Artikel-Nr.:
     2805-RI-RCG-2
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     RCG-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Hersteller: ESSENTRA
Farbe: natürlich
Betriebstemperatur: -40...85°C
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Maß A: 101,6mm
Maß B: 88,9mm
Montage Element-Typ: Führungsschienen für Leiterplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,87*
€ 5,7953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.