Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 50V; X8L; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RHEL81H104K0K1H03B
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RHEL81H104K0K1H03B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100nf 50v murata
Hersteller: MURATA
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 3,6x3,5x2,5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X8L
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,84*
€ 45,0296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,30*
€ 40,817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,73*
€ 40,1387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.