Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±1°C; ±3%; Temp: -28÷60°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±1°C; ±3%; Temp: -28÷60°C
Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±1°C; ±3%; Temp: -28÷60°C
Artikel-Nr.:
     2805-RH520A-240-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RH520A-240-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger extech
datenlogger
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Netzteil;Batterie LR6 AA 1,5V x3
Äußere Abmessungen: 129x195x22mm
Interface: RS232;USB
Passendes Zubehör: RH522
Standardausstattung: RS232-Kabel;Sonde;NIST Kalibrierungszertifikat;AC-Adapter;USB Adapter
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3%
Temperaturmessbereich: -28...60°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 10...95% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x3
Software: beigefügt
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,82*
€ 576,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,14*
€ 560,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,46*
€ 508,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,10*
€ 501,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,91*
€ 486,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.