Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bewegungsmelder; IP20; F&Home; 868MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RH-P1T1
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     RH-P1T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Hersteller: F&F
Betriebstemperatur: -20...45°C
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 868MHz
Modul-Typ: Bewegungsmelder
Herstellerserie: F&Home
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,54*
€ 116,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.