Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG6; Draht; CCS; PVC; weiß; 305m; ØLeitg: 7,06mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG6; Draht; CCS; PVC; weiß; 305m; ØLeitg: 7,06mm
Leitungen: Koaxial; RG6; Draht; CCS; PVC; weiß; 305m; ØLeitg: 7,06mm
Artikel-Nr.:
     2805-RG6-CCS-TRISHIELD
Hersteller:
     Teleste
Herst.-Nr.:
     S677WVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: TELESTE
Wellenwiderstand: 75Ω
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: CCS
Aderdurchmesser: 1,02mm
Leitungs-Art: RG6
Schirmaufbau: Al-PET Folie;Al-PET-Al-Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt dreifach
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: TV SAT
Leitungsaußendurchmesser: 7,06mm
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 305m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,268* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 61 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.