Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 320x240; STN Negative; blau; LED; PIN: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RG320240B-BIW-V
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RG320240B-BIW-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: RA8835
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 120,14x92,14mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 148,02x120,24x15,6mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.