Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 320x240; STN Negative; blau; 160x109x13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RG320240A1-BIW-V
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RG320240A1-BIW-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Band-Rastermaß: 1mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: LCD
Controller-Art: RA8835
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 122x92mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 160x109x13mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.