Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 192x64; FSTN Positive; 120x62x12,9mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RG19264A-FHW-X
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RG19264A-FHW-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 21
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x21
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 192x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: NT7107 + NT7108 / NT7107T2 + NT7108T2
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 102x39mm
Abmessungen: 120x62x12,9mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.