Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 160x128; STN Positive; gelb-grün; LED; 2x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RG160128A1-YHY-X
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RG160128A1-YHY-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb-grün
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 160x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: RA6963
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 101x82mm
Hintergrundfarbe: gelb-grün
Abmessungen: 129x102mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.