Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 160x128; FSTN Positive; 129x102x16,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RG160128A-FHW-V
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RG160128A-FHW-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x10
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 160x128
Display-Typ: LCD
Controller-Art: RA6963
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 101x82mm
Abmessungen: 129x102x16,5mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.