Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; FSTN Positive; grau; 93x70x13,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RG12864A-FHC-V
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RG12864A-FHC-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: RGB
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: NT7107 + NT7108 / NT7107T2 + NT7108T2
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 72x40mm
Hintergrundfarbe: grau
Abmessungen: 93x70x13,6mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.