Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; grafisch; 128x64; STN Negative; blau; 93x70x13,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RG12864A-BIW-V
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RG12864A-BIW-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: weiss
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x64
Display-Typ: LCD
Controller-Art: NT7107 + NT7108 / NT7107T2 + NT7108T2
Displaytechnologie: STN Negative
Displayabmessung (H x B): 72x40mm
Hintergrundfarbe: blau
Abmessungen: 93x70x13,6mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.