Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG-H58CU; Line; Cu; PE; schwarz; 5,4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG-H58CU; Line; Cu; PE; schwarz; 5,4mm
Leitungen: Koaxial; RG-H58CU; Line; Cu; PE; schwarz; 5,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-RG-H58C/U
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40191
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: HELUKABEL
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -35...80°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: RG-H58CU
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Datenübertragung;Telekommunikation
Leitungsaußendurchmesser: 5,4mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,62*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 3,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 16,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.