Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; RG-H213U; Line; Cu; PE; schwarz; 10,3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; RG-H213U; Line; Cu; PE; schwarz; 10,3mm
Leitungen: Koaxial; RG-H213U; Line; Cu; PE; schwarz; 10,3mm
Artikel-Nr.:
     2805-RG-H213/U
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     40195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: HELUKABEL
Wellenwiderstand: 50Ω
Betriebstemperatur: -35...80°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: RG-H213U
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: Datenübertragung;Telekommunikation
Leitungsaußendurchmesser: 10,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 9,86*
€ 11,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.