Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: transceiver; RF; FSK,GFSK,GMSK,LoRa,MSK,OOK; 915MHz; 27dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RFM95PW-915S2
Hersteller:
     HOPE Microelectronics
Herst.-Nr.:
     RFM95PW-915S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Hersteller: HOPE MICROELECTRONICS
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 5...6V DC
Frequenz: 915MHz
Schnittstelle: SPI;GPIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 300kbps
Kommunikationsmodul-Typ: transceiver
Modulation-Art: FSK;OOK;GFSK;LoRa;GMSK;MSK
Empfängerempfindlichkeit: -136dBm
Sendestärke: 27dBm
Modul-Art: RF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.