Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel: Kolophonium; halogenfrei,Lead Free,No Clean; 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flussmittel: Kolophonium; halogenfrei,Lead Free,No Clean; 100ml
Flussmittel: Kolophonium; halogenfrei,Lead Free,No Clean; 100ml
Artikel-Nr.:
     2805-RF800/100
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     ART.AGT-109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
Hersteller: AG TERMOPASTY
Fassungsvermögen: 0,1l
Verpackungs-Art: Flasche
Eigenschaften des Lötgerätes: mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln abwaschbar
Flussmittel-Typ: Kolophonium
Flussmittel-Art: No Clean;Lead Free;halogenfrei
Form: Flüssigkeit
Dichte: 794mg/cm3 @ 25°C
Inhalt von festen Körpern: 0...5%
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P501: Inhalt/Behälter ...zuführen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P301 + P310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.;P303 + P361 + P353: BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränktenKleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.;P331: KEIN Erbrechen herbeiführen;P304 + P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.;P235: Kühl halten.
Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07;GHS08
Flussmittelrückstände: nicht korrosiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.