Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 1000÷2300mcd; 3,5x2,8x1,8mm; 120°; 30mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 1000÷2300mcd; 3,5x2,8x1,8mm; 120°; 30mA
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 1000÷2300mcd; 3,5x2,8x1,8mm; 120°; 30mA
Artikel-Nr.:
     2805-RF-YURA30TS-AG-FY
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-YURA30TS-AG-FY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 1000...2300mcd
LED Diodenstrom: 30mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,195*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.