Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 180÷430mcd; 3,5x2,8x1,8mm; 120°; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 180÷430mcd; 3,5x2,8x1,8mm; 120°; 20mA
LED; SMD; 3528,PLCC2; gelb; 180÷430mcd; 3,5x2,8x1,8mm; 120°; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-RF-YURA30TS-AE
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-YURA30TS-AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 585...595nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 180...430mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,5x2,8x1,8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,451*
€ 0,53669
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.