Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; warmweiß; 4÷8lm; 2780-3110K; 90; 120°


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; warmweiß; 4÷8lm; 2780-3110K; 90; 120°
LED; SMD; 2014,Mini PLCC2; warmweiß; 4÷8lm; 2780-3110K; 90; 120°
Artikel-Nr.:
     2805-RF-W30TK14DS-EC-Y
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-W30TK14DS-EC-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: Mini PLCC2;2014
Betriebsspannung: 2,7...3,3V
LED-Farbdioden: warmweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Helligkeit: 4...8lm
Farbtemperatur: 2780-3110K
Abmessungen: 2x1,4x1,3mm
Min. Farbwiedergabeindex: 90
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,117*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0117* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.