Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0805; rot; 20÷90mcd; 2x1,25x0,7mm; 140°; 1,8÷2,4V; 20mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0805; rot; 20÷90mcd; 2x1,25x0,7mm; 140°; 1,8÷2,4V; 20mA
LED; SMD; 0805; rot; 20÷90mcd; 2x1,25x0,7mm; 140°; 1,8÷2,4V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-RF-RUB170TS-BD
Hersteller:
     REFOND
Herst.-Nr.:
     RF-RUB170TS-BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
Hersteller: REFOND
Montage: SMD
Gehäuse: 0805
Betriebsspannung: 1,8...2,4V
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625...640nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 20...90mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 140°
Abmessungen: 2x1,25x0,7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,984*
€ 1,17096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.