Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: OLED; grafisch; 1,5"; 128x128; Abm: 33,8x36,5x2,05mm; 1x24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-REX128128AWAP3N0
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     REX128128AWAP3N00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
OLED Display
oled display
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: weiss
Versorgungsspannung: 2,8...3,3V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;6800;8080
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x24
Band-Rastermaß: 0,5mm
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 128x128
Display-Typ: OLED
Controller-Art: SSD1327ZB
Displaytechnologie: COG
Displayabmessung (H x B): 28,86x28,86mm
Bildschirmdiagonale: 1,5"
Abmessungen: 33,8x36,5x2,05mm
Tochpanel: Fehlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.