Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 3Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RES3R0E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES3R0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 12,5W
Widerstand:
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x17,46mm
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,53mm
Montagegewinde: 1/4-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 15,88mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,20*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.