Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 35Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RES35RE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES35RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 12,5W
Widerstand: 35Ω
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x17,46mm
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,53mm
Montagegewinde: 1/4-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 15,88mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,35*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.