Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 15Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 15Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt; Draht
Potentiometer: axial; 15Ω; 12,5W; 3,18mm; Achse: glatt; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RES15RE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RES15RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 12,5W
Widerstand: 15Ω
Gehäuseabmessungen: Ø22,23x17,46mm
Achsendurchmesser: 3,18mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,53mm
Montagegewinde: 1/4-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: glatt
Gewindelänge: 6,35mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 15,88mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.